• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

fischer Gipskartondübel GKS

50 Stück pro Packung

6,52 € Netto 5,48 €
- 29%

Bosch Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack

200 Stück pro Beutel

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 29%

Bosch Holzdübel 10 mm, 40 mm, 120er-Pack

120 Stück pro Packung

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 €

fischer Gipskartondübel Metall GKM 12

100 Stück pro Packung

14,22 € Netto 11,95 €
- 29%

Bosch Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack

50 Stück pro Packung

UVP: 7,58 € 5,38 € Netto 4,52 €

fischer Meister-Box SX-Dübel

132 Stück pro Packung

6,28 € Netto 5,28 €

Quality Brand Fliesenkeile 500St./Btl.

2,27 € Netto 1,91 €
- 40%

TOX Gipskartondübel Spiral 32

50 Stück pro Packung

UVP: 11,11 € 6,68 € Netto 5,61 €

fischer Ankerstange FIS A M 12 x 260 A4 nicht rostender Stahl

Artikelnummer:  
Z00502769 
EAN:  
4006209904541 
Herstellernummer:  
090454 
Marke:  
fischer 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

97,94 €

Netto 82,30 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser M12 Millimeter
ETA-Zulassung relevant
Gewinde M 12 Millimeter
Länge 260 Millimeter
Länge 1 260 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbau- und Holzbaukonstruktionen, Geländern und Fassaden im Außenbereich geeignet.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
fischer Bolzenanker FAZ II 16/25 galvanisch verzinkt

10 Stück pro Packung

12,20 € Netto 10,25 € - zzgl. Versand
fischer Bolzenanker FAZ II 12/20 galvanisch verzinkt

20 Stück pro Packung

10,70 € Netto 8,99 € - zzgl. Versand
fischer Bolzenanker FAZ II 10/50 galvanisch verzinkt

20 Stück pro Packung

9,38 € Netto 7,88 € - zzgl. Versand
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben