Ankerstange FIS A M 6 x 110

Artikelnummer: Z00502732
EAN: 4006209902738
Herstellernummer: 090273
Ankerstange FIS A M 6 x 110
Inkl. Steuern: 16,46 € VE 20 Stück Netto 13,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

zugehöriger Mörtel FIS V
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 8
min. Bohrlochtiefe (mm) 80
max. Nutzlänge in Vollstein ([mm]) 52
max. Dicke des Anbauteils ([mm]) 50/40/25
Min. Verankerungstiefe (mm) 50
min. Verankerungstiefe in Vollstein ([mm]) 50
GTIN (EAN-Code) 4006209902738
Gewinde (mm) M 6
Länge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen