FISCHER Schwerlastanker FAZ II 12x30mm, 130mm Ankerlänge

Artikelnummer: Z00119200
Herstellernummer: 254776
Fischer
FISCHER Schwerlastanker FAZ II 12x30mm, 130mm Ankerlänge
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 5 Stück Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:
zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm
Optional:
andere Ankerabmessungen
*bei großen Nutzlängen ist der Anker ggf. mit einem Teilgewinde versehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ankerlänge 130 MM
min. Bohrloch-tiefe (bei Durch-steckmontage) 125 MM
max. Nutzlänge* 30 MM
min. Veranker-ungstiefe 70 MM
Gewinde M 12 x 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen