FISCHER Schwerlastanker FAZ II 16x50mm, 173mm Ankerlänge

Artikelnummer: Z00119203
Herstellernummer: 254779
FISCHER Schwerlastanker FAZ II 16x50mm, 173mm Ankerlänge
Inkl. Steuern: 9,37 € VE 1 Stück Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Anwendung:
zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm
Optional:
andere Ankerabmessungen
*bei großen Nutzlängen ist der Anker ggf. mit einem Teilgewinde versehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Veranker-ungstiefe 85 MM
Gewinde M 16 x 72
Ankerlänge 173 MM
max. Nutzlänge* 50 MM
min. Bohrloch-tiefe (bei Durch-steckmontage) 165 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen