• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

apolo MEA Normaldübel lang FL 10-90 Apolo MEA

25 Stück pro Karton

3,45 € Netto 2,90 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €
- 31%

Bosch Holzdübel 8 mm, 40 mm, 150er-Pack

150 Stück pro Beutel

UVP: 6,57 € 4,56 € Netto 3,83 €

fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt

100 Stück pro Packung

11,15 € Netto 9,37 €

apolo MEA Normaldübel lang FL 8-80 Apolo MEA

50 Stück pro Karton

3,96 € Netto 3,33 €

fischer Schwerlastanker FAZ II 8x50mm, 115mm Ankerlänge

Artikelnummer:  
Z00119195 
Herstellernummer:  
254782 
Marke:  
fischer 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
10 Stück pro Paket

Lieferung in 1 Werktag.

21,44 €

Netto 18,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ankerlänge 115 MM
Gewinde M 8 x 61
max. Nutzlänge* 50 MM
min. Bohrloch-tiefe (bei Durch-steckmontage) 114 MM
min. Veranker-ungstiefe 45 MM
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Anwendung:
zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Empfohlene Drehmomente beim Verankern: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm
Optional:
andere Ankerabmessungen
*bei großen Nutzlängen ist der Anker ggf. mit einem Teilgewinde versehen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben