Ankerstange mit 3.1 Werksprüfzeugnis für Injektionsmörtel, 8.8 verzinkt, M10

Artikelnummer: Z00553695
Ankerstange mit 3.1 Werksprüfzeugnis für Injektionsmörtel, 8.8 verzinkt, M10
Inkl. Steuern: 4,70 € VE 1 Stück Netto 3,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen:Gemäß bauaufsichtlicher Zulassung ist die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen in den Stahlgüten 5.8 und 8.8 verzinkt sowie A4 Edelstahl mit Werksprüfung nach 3.1 ausdrücklich erlaubt. Zugelassen für folgende Injektions- (Verbund-)mörtel aus unserem Sortiment.
- FAKKT Injektionssystem VMU 345 + 300 Zulassung ETA-06/0120 für ungerissenen Beton M 10 - M 16.
- FAKKT Injektionssystem VMU 345 + 300 Zulassung DIBt Z-21.3-1804 für Lochziegel und Mauerwerk M 8 - M 12.
- Fischer FIS V 360 S Zulassung ETA-02/0024 für ungerissenen Beton M 8 - M 16.
- Fischer FIS V 360 S Zulassung ETA-10/0383 für Lochziegel, Mauerwerk und Gasbeton M 8 – M 16.
- Fischer FIS SB 360 S Zulassung ETA-12/0258 für gerissenen Beton M 8 - M 30.
Diese Ankerstangen dürfen laut Zulassung selbst in die jeweilig passende Länge abgeschnitten werden. Als bereits fertige abgelängte Ankerstangen bieten wir die FAKKT Ankerstangen VMU oder die Fischer Ankerstangen FIS A in verschiedenen Durchmessern und Längen an.
Ausführung:Gewindestangen in Meterlängen verzinkt Stahlgüte 8.8 und Edelstahl A4 mit Werksprüfzeugnis 3.1.
Stahlgüte 5.8 sowie diverse Fixlängen in 5.8, 8.8 und A4 (von MKT und Fischer) kurzfristig, teilweise auch aus Vorrat, lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser M 10
Material 8.8 verzinkt
Länge (mm) 1.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen