Alu Anschlagwinkel 400mm FORMAT

Artikelnummer: Z00299005
EAN: 4317784367646
Herstellernummer: 4317784367646
FORMAT
Alu Anschlagwinkel 400mm FORMAT
Inkl. Steuern: 108,54 € VE 1 Stück Netto 91,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Alu-Anschlagwinkel Alu Anschlagwinkel 400mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen