Anschlagwinkel D875/I B 300x200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298920
EAN: 4317784117418
Herstellernummer: 4317784117418
Anschlagwinkel D875/I B 300x200mm FORMAT
Inkl. Steuern: 53,16 € VE 1 Stück Netto 44,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form B, aus Spezialstahl Anschlagwinkel D875/I B 300x200mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,025
Schenkellänge (mm) 300 x 200
Querschnitt (mm) 40 x 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen