Anschlagwinkel D875/II B 500x250mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298885
EAN: 4317784135627
Herstellernummer: 4317784135627
FORMAT
Anschlagwinkel D875/II B 500x250mm FORMAT
Inkl. Steuern: 67,40 € VE 1 Stück Netto 56,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form B Anschlagwinkel DIN 875/II B 500x250mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,070
Schenkellänge (mm) 500 x 250
Querschnitt (mm) 40 x 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen