Anschlagwinkel D875/II B 75x 50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298878
EAN: 4317784118996
Herstellernummer: 4317784118996
Anschlagwinkel D875/II B 75x 50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form B Anschlagwinkel D875/II B 75x 50mm FORMAT. DIN 875/II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,028
Schenkellänge (mm) 75 x 50
Querschnitt (mm) 15 x 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen