Anschlagwinkel D875/0 B 100x 70mm rostfr. HP

Artikelnummer: Z00298955
EAN: 4029713206956
Herstellernummer: 0368203
Anschlagwinkel D875/0 B 100x 70mm rostfr. HP
Inkl. Steuern: 40,23 € VE 1 Stück Netto 33,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Flachwinkel, DIN 875/0, Form A Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen. Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Attribute: Querschnitt: 20 x 5 mm, Schenkellänge: 100 x 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,007
Schenkellänge 100 x 70 Millimeter
Querschnitt 20 x 5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen