Anschlagwinkel D875/0 B 150x100mm rostfr. HP

Artikelnummer: Z00298956
EAN: 4029713206963
Herstellernummer: 0368204
Anschlagwinkel D875/0 B 150x100mm rostfr. HP
Inkl. Steuern: 70,63 € VE 1 Stück Netto 59,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachwinkel, DIN 875/0, Form A Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen. Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Attribute: Querschnitt: 25 x 5 mm, Schenkellänge: 150 x 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,008
Schenkellänge (mm) 150 x 100
Querschnitt (mm) 25 x 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen