Anschlagwinkel D875/0 B 300x200mm rostfr. HP

Artikelnummer: Z00298959
EAN: 4029713206994
Herstellernummer: 0368207
Anschlagwinkel D875/0 B 300x200mm rostfr. HP
Inkl. Steuern: 150,89 € VE 1 Stück Netto 126,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachwinkel, DIN 875/0, Form A Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen. Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Attribute: Querschnitt: 40 x 8 mm, Schenkellänge: 300 x 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,011
Schenkellänge (mm) 300 x 200
Querschnitt (mm) 40 x 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen