Anschlagwinkel D875/I B 200x130mm rostfr. HP

Artikelnummer: Z00298934
EAN: 4029713207328
Herstellernummer: 0370205
Anschlagwinkel D875/I B 200x130mm rostfr. HP
Inkl. Steuern: 40,42 € VE 1 Stück Netto 33,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anschlagwinkel aus rostfreiem Stahl, DIN 875/I, Form B Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Prüfflächen und Flachseiten feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Attribute: Querschnitt: 30 x 6 mm, Schenkellänge: 200 x 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,020
Schenkellänge (mm) 200 x 130
Querschnitt (mm) 30 x 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen