Anschlagwinkel D875/II B 100x 70mm HP

Artikelnummer: Z00298899
EAN: 4029713207632
Herstellernummer: 0372103
hp
Anschlagwinkel D875/II B 100x 70mm HP
Inkl. Steuern: 13,57 € VE 1 Stück Netto 11,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anschlagwinkel, DIN 875/II, Form B Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Attribute: Querschnitt: 20 x 5 mm, Schenkellänge: 100 x 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,030
Schenkellänge (mm) 100 x 70
Querschnitt (mm) 20 x 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen