Anschlagwinkel D875/II B 300x175mm HP

Artikelnummer: Z00298903
EAN: 4029713207670
Herstellernummer: 0372107
hp
Anschlagwinkel D875/II B 300x175mm HP
Inkl. Steuern: 34,51 € VE 1 Stück Netto 29,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anschlagwinkel, DIN 875/II, Form B Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Attribute: Querschnitt: 35 x 7 mm, Schenkellänge: 300 x 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,050
Schenkellänge (mm) 300 x 175
Querschnitt (mm) 35 x 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen