Anschlagwinkel D875/II B 75x 50mm HP

Artikelnummer: Z00298898
EAN: 4029713207625
Herstellernummer: 0372102
Anschlagwinkel D875/II B 75x 50mm HP
Inkl. Steuern: 12,23 € VE 1 Stück Netto 10,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anschlagwinkel, DIN 875/II, Form B Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Attribute: Querschnitt: 15 x 5 mm, Schenkellänge: 75 x 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,028
Schenkellänge (mm) 75 x 50
Querschnitt (mm) 15 x 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen