• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 26%

Bosch Winkelmesser GAM 220

UVP: 183,26 € 135,03 € Netto 113,47 €
- 29%

Bosch Winkeladapter

UVP: 8,47 € 6,01 € Netto 5,05 €

HELIOS·PREISSER Schlosserwinkel ohne Anschlag, Schenkellänge 750 x 375 mm

Artikelnummer:  
Z00424824 
EAN:  
4030745002874 
Marke:  
HELIOS·PREISSER 

Lieferung in 2 Werktagen.

19,08 €

Netto 16,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Querschnitt 30 x 5 Millimeter
Schenkellänge 750 x 375 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ohne Anschlag

- Verzinkte Ausführung - Auf allen Seiten bearbeitet - Winkelgerecht gemäß Werksnorm - Für einfache Richt- und Anreißarbeiten in der Schlosserei, Spenglerei usw. - Nicht kalibrierfähig
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben