SCHELL SCHELLOMAT WC-Spülarmatur SILENT ECO 3/4", Spartaste chrom

Lieferung in 1 Werktag.

95,01 €

Netto 79,84 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie SCHELLOMAT
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Drucktaste für 2 Spülmengen Spülstrom: 1,0-1,3 l/s, Fließdruck 1,2-5,0 bar, Hauptspülmenge einstellbar 4,5-9,0 l, Spülrohranschluss 28 x 26 mm, robustes Ganzmetall, mit Messing Drucktaste, hohe Betriebssicherheit durch Kunststoff-Kartusche und automatischer Düsenreinigungsnadel, konform DIN EN 12541, alle sichtbaren Bauteile aus Messing DIN EN, Prüfzeichen PA-IX 9902/I, DIN DVGW zertifiziert, Geräuschklasse I
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben