Kompaktleuchtstofflampe 36W 230V f.Art.4000873166

Artikelnummer: Z00060638
EAN: 4007123018376
Herstellernummer: 1177510
Brennenstuhl
Kompaktleuchtstofflampe 36W 230V f.Art.4000873166
Inkl. Steuern: 11,28 € VE 1 Stück Netto 9,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

u. a. passend für die Arbeitsleuchte Power Jet-Light, Art.-Nr. 40 00 873 166

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse A
Passend zu 4000873166
mittlere Lebensdauer 10000 h
Leistungsaufnahme (W) 36
Lichtstrom (lm) 2900
Leuchtmittelfassung 2G11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen