KIRA Maschinenleuchte mit Haftmagnet, IP 54

Artikelnummer: Z00439932
EAN: 4026177411407
KIRA Maschinenleuchte mit Haftmagnet, IP 54
Inkl. Steuern: 103,05 € VE 1 Stück Netto 86,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

IP 54

Reflektor-Ø: 140 mm Gesamtlänge: 560 mm

- Spritzwassergeschützt. - Aus Spezial-Synthese-Kautschuk mit hochglanzeloxiertem Innenreflektor - Temperaturbeständiges Schutzglas, mit einem Spannring abgedichtet - Mit im Leuchtensockel eingebautem Ein-/Aus-Schalter - Schutzklasse II - Für max. 100-Watt-Glühlampen - Mit biegsamem Lichthalterschlauch 300 mm lang, kunststoffüberzogen - Mit Dauerhaftmagnet mit 60 kg Haftkraft

Lieferung ohne Leuchtmittel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität Neopren
Kabellänge 3 Meter
Fassung E 27
Kabeltyp H05RN-F
Leistung bis max. 100 Watt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen