Kompaktleuchtstofflampe 38W 230V f.Art.Nr.4000873160

Artikelnummer: Z00060633
EAN: 3606480504631
Herstellernummer: IMT33030
Kompaktleuchtstofflampe 38W 230V f.Art.Nr.4000873160
Inkl. Steuern: 17,97 € VE 1 Stück Netto 15,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

unter anderem passend für die Arbeitsleuchte Art.-Nr. 40 00 873 160

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse A
Anschlussspannung (V~) 230
Passend zu 4000873160
mittlere Lebensdauer (h) 15000
Leistungsaufnahme (W) 38
Lichtstrom (lm) 3020

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen