SCOTT Anstosskappe FIRST BASE 3 CLASSIC SP singnalgelb EN812:A1 Kopfgr.52-65cm

Artikelnummer: Z00036807
EAN: 5039269354215
Herstellernummer: HY23/CLA/SP HY
SCOTT Anstosskappe FIRST BASE 3 CLASSIC SP singnalgelb EN812:A1 Kopfgr.52-65cm
Brutto Set-Preis 17,56 € Netto 14,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 812:A1 und EN 471 · Anstoßkappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe · mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen · flexible innenliegende Kunststoffschale · schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen · Kopfumfang 52-65 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe signalgelb

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]