Antirutschmatte anthr. B.600xL.1200mm zuschneidbar/waschbar f.Schubl.

Artikelnummer: Z00064380
EAN: 4054773015286
Herstellernummer: GS010002
Antirutschmatte anthr. B.600xL.1200mm zuschneidbar/waschbar f.Schubl.
Inkl. Steuern: 16,39 € VE 1 Stück (0,72 m²) Netto 13,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
22,76 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60° C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 600
Farbe anthrazit
Länge (mm) 1200
Stärke (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen