Antirutschmatte für Schubladen 54x36E, 900x600 mm

Artikelnummer: Z00419470
EAN: 7612269038149
Antirutschmatte für Schubladen 54x36E, 900x600 mm
Inkl. Steuern: 15,11 € VE 1 Stück (0,54 m²) Netto 12,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
27,98 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Antirutschmatten

Antirutschmatten für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile. Zum Einlegen auf den Schubladenboden oder auf Werkzeugschrank/Werkbank.

Beschichtung: PVC-Spezial-Weichschaum, extrem reißfest und strapazierfähig. Farbe: anthrazit.

Auch als Rollenware erhältlich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 900
Für Schubladengrößen in Einheiten 54 x 36
Stärke (mm) 5
Tiefe (mm) 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen