HAZET Gewinde-Reparatur-Satz für Ölablass-Schrauben 4642-M15/10

Artikelnummer: Z00353576
EAN: 4000896191703
Herstellernummer: 4642-M15/10
HAZET Gewinde-Reparatur-Satz für Ölablass-Schrauben 4642-M15/10
UVP: 27,85 €   - Sie sparen 35%
Brutto Set-Preis 18,00 € Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Verwendung aufgearbeiteter Ölwannen-Gewinde
  • Nachholbedarf für HAZET 4642/33
  • Lieferumfang: Ölablass-Schrauben

Öl-Ablass-Schrauben-Satz M15 x 1,5 x 16, 10teilig
(5 Schrauben, 5 Dichtringe) L= 24,5 mm
für AUDI, VW, SEAT, SKODA, FORD, MERCEDES-BENZ, OPEL, SAAB, HONDA, MAZDA, MITSUBISHI

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 180 Gramm
Anzahl der Teile 10.000000 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]