• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 36%

HAZET Mechaniker-Matte 195-5

UVP: 42,42 € 26,99 € Netto 22,68 €
- 32%

Bosch Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

3 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 11%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 79,00 € Netto 66,39 €
- 26%

HAZET Montagekeil 1965-20

UVP: 27,43 € 20,34 € Netto 17,09 €
- 41%

HAZET Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug 4971-1

UVP: 168,27 € 99,00 € Netto 83,19 €
- 27%

HAZET Pipette 4810B-05

UVP: 2,74 € 2,00 € Netto 1,68 €
- 18%

HAZET Gewinde-Reparatur-Satz für Ölablass-Schrauben 4642-M20/10 - Anzahl Werkzeuge: 10

Artikelnummer:  
Z00353589 
EAN:  
4000896191727 
Herstellernummer:  
4642-M20/10 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 16,48 €
13,51 €

Netto 11,35 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich ÖLDIENST
Anzahl Werkzeuge 10
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zur Verwendung aufgearbeiteter Ölwannen-Gewinde
  • Nachholbedarf für HAZET 4642/33

Öl-Ablass-Schrauben-Satz M20 x 1,5 x 12,5, 10teilig
(5 Schrauben, 5 Dichtringe) L= 18,2 mm
für FIAT, PORSCHE, RENAULT, TOYOTA, Volvo

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben