Gewinde-Reparatur Satz für Injektor-Befestigungsschraube 4797/10

Artikelnummer: Z00352459
EAN: 4000896191505
Herstellernummer: 4797/10
Gewinde-Reparatur Satz für Injektor-Befestigungsschraube 4797/10
UVP: 351,05 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 217,16 € VE 1 Stück Netto 182,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für MERCEDES-BENZ CDI Motoren um die abgebrochene Dehnschraube M6 x 1 aus dem Zylinderkopf ohne Ausbau des Ventildeckels auszubohren
  • Enorme Kosten- und Zeitersparnis, da die Erneuerung des Zylinderkopfs und die Demontage von Injektoren und Ventildeckel entfällt
  • Beschädigtes Gewinde wird auf M8 x 1 aufgearbeitet

Inhalt:
1 Spiralbohrer 6 mm mit Distanzhülse
1 Gewindebohrer M8 x 1
1 Bohrhülse
1 Stufenbohrer 7 auf 8 mm mit Distanzhülse
1 Eindrehknauf
5 Gewindeeinsätze M6 x 1

  • In SmartCase (1/9) 165-S
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen