Glühkerzen-Reparatur Satz 4760-M8X1/9 Zündkerze/Glühkerze

Artikelnummer: Z00354116
EAN: 4000896191536
Herstellernummer: 4760-M8X1/9
HAZET
Glühkerzen-Reparatur Satz 4760-M8X1/9 Zündkerze/Glühkerze
Inkl. Steuern: 265,80 € VE 1 Stück Netto 223,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gewinde-Reparatur ohne Demontage des Zylinderkopfes

  • In Verbindung mit Glühkerzen-Auszieher-Satz 4760/6
  • Ausgerissene Gewinde M8 x 1 werden auf M10 x 1 Gewinde umgearbeitet
  • 9teilig, Inhalt:
    1 Spiralbohrer 6,8 mm mit Distanzhülse
    1 Gewindebohrer M8 x 1
    1 Gewindebohrer M10 x 1
    1 Spiralbohrer 9 mm
    5 Gewindeeinsätze M8 x 1
  • In SmartCase (1/9) 165-S
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen