• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Kolbenring-Spannzange 794U-3

UVP: 131,61 € 90,31 € Netto 75,89 €
- 36%

KS TOOLS Kälte-Bördel- und Muffen-Satz 1/8"-3/4", 10-tlg.

UVP: 120,00 € 77,00 € Netto 64,71 €
- 35%

HAZET Teleskopspiegel-Satz 1977-2/4

UVP: 59,98 € 39,00 € Netto 32,77 €
- 29%

HAZET Abklemm-Zangen-Satz 4590N/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 46,35 € 33,00 € Netto 27,73 €

STAHLWILLE Präzisions-Fühlerlehren

11,90 € Netto 10,00 €
- 39%

KS TOOLS Schlauchschellenzange, 220mm

UVP: 29,80 € 18,27 € Netto 15,35 €
- 29%

HAZET Kolbenring-Spannband 794-1

UVP: 41,11 € 29,33 € Netto 24,65 €
- 37%

carolus Fühlerlehren-Satz

UVP: 4,15 € 2,61 € Netto 2,19 €
- 2%

HAZET Mehrzweckwanne 197N-1

UVP: 12,55 € 12,33 € Netto 10,36 €
- 44%

carolus Stethoskop 1100mm lang

UVP: 28,44 € 15,86 € Netto 13,33 €
- 31%

HAZET Motoreinstell-Werkzeug BMW 2988/7 - Anzahl Werkzeuge: 7

Artikelnummer:  
Z00352575 
EAN:  
4000896149735 
Herstellernummer:  
2988/7 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 733,04 €
509,00 €

Netto 427,73 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
Anzahl Werkzeuge 7
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller BMW
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Motor-Code Benzin N42 · N46 · N46T
Stückliste 2988-27
Verpackung außen Kunststoff-Kasten
Verpackung innen Weichschaum-Einlage
Zubehör 2988-27
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für die professionelle Motor-Instandsetzung

  • Montage und Demontage der Nockenwelle / variablen Nockenwellen-Einheit
  • Prüfen und Einstellen der Nockenwellen-Steuerzeiten
  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inkl. Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern

Für BMW-Benzinmotoren N42, N46

  • Motorcode Benzin:
    N42 · N46 · N46T
  • 7teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    2988-21 22 23 24 25 26 27
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben