Motoreinstell-Werkzeug CITROËN / PEUGEOT / MINI 3788/9 Motorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen

Artikelnummer: Z00352572
EAN: 4000896180356
Herstellernummer: 3788/9
Motoreinstell-Werkzeug CITROËN / PEUGEOT / MINI 3788/9 Motorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen
UVP: 409,60 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 286,24 € VE 1 Stück Netto 240,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für die professionelle Motor-Instandsetzung

  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inkl. Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
  • Einzelteile optional lieferbar

CITROËN
C4 (2008-), C4 Picasso (2008-)
PEUGEOT
207 (2006-), 207CC (2007-), 308 (2007-)
MINI
MINI One R56 (2007-), Cooper R55/R56 (2006-), Cooper S R55/R56 (2006-)

Motortypen:
1.4VTi (Valvetronic) EP3(8FS)
1.6VTi (Valvetronic) EP6(5FW)
1.6DHP (Direct Injection) EP6DT (5FX) EP6DTS (5FY)
N12 1.4 / 1.6 (Valvetronic)
N14 1.6 (Direct Injection)

  • Motorcode Benzin:
    EP3 · EP3C · EP6 · EP6C · EP6CDT · EP6CDTM · EP6DT · EP6DTE · EP6DTS
  • 9teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
  • Inhalt:
    2988-22
    3788-34 35 36 37

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite 172.000000 Millimeter
Länge 342.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen