HAZET Motoreinstell-Werkzeug OPEL 3088/19 Motorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen

Artikelnummer:  
Z00352585
EAN:  
4000896127788
Herstellernummer:  
3088/19
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 767,55 €
534,00 €

Netto 448,74 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max)
Stückliste 3088-17
Motor-Code Diesel X20DTH · X20DTL · X22DTH · Y20DTH · Y20DTL · Y22DTH · Y22DTR · Z13DT · Z19DT · Z19DTH
Anwendungsbereich MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
Gesamtlänge
Anzahl Werkzeuge 19
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Motor-Code Benzin C20SEL · X14XE · X16SEJ · X16XEL · X18E1 · X18XE · X18XE1 · X20XEV · X22XE · Y16XE · Y22XE · Z14XE · Z16XE · Z18XE · Z18XEL · Z20LET · Z22XE
Zubehör 3088-17
Fahrzeug-Hersteller OPEL
Verpackung innen Weichschaum-Einlage
Verpackung außen Kunststoff-Kasten
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für die professionelle Motor-Instandsetzung

  • Für Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten
  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inkl. Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern

Eco Tec-Benzinmotoren:
1,0 12V 1,2 16V (ab 1997) und
Motoren mit 2 oben liegenden Nockenwellen
1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 16V (ab 1995)
OPEL Agila, Astra, Corsa, Tigra, Vectra, Zafira, Omega, Frontera, Sintra, Signum, Meriva

Eco Tec-Dieselmotoren: 1,3 CDTi 16V 1,9 CDTi 2,0 2,2 DTi
OPEL Agila, Astra, Corsa, Vectra, Tigra, Combo-C, Zafira, Omega, Frontera, Sintra, Signum

  • Motorcode Benzin:
    C20SEL · X14XE · X16SEJ · X16XEL · X18E1 · X18XE · X18XE1 · X20XEV · X22XE · Y16XE · Y22XE · Z14XE · Z16XE · Z18XE · Z18XEL · Z20LET · Z22XE
  • Motorcode Diesel:
    X20DTH · X20DTL · X22DTH · Y20DTH · Y20DTL · Y22DTH · Y22DTR · Z13DT · Z19DT · Z19DTH
  • 19teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    3088-1 2 3 4 5 6 (2x) 7 8 9 (2x) 10 11 12 13 14 15 16 17
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben