Motoreinstell-Werkzeug VW 1.2 TFSi mit Steuerkette

Artikelnummer: Z00352577
EAN: 4000896180325
Herstellernummer: 2588-1/4
Motoreinstell-Werkzeug VW 1.2 TFSi mit Steuerkette
UVP: 90,86 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 66,10 € VE 1 Stück Netto 55,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für die professionelle Motor-Instandsetzung

  • Zum Prüfen und Einstellen der Motor-Steuerzeiten
  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inkl. Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
  • Einzelteile optional lieferbar

AUDI A1, A3
SEAT Altea/XL, Ibiza, Leon
SKODA Fabia II, Octavia II, Roomster, Yeti
VW Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Polo, Touran

Motorcode:
CBZA, CBZB, CBZC


  • Unterbringung im Koffer 2588/19 möglich
  • Motorcode Benzin:
    CBZA · CBZB · CBZC
  • 4teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/9 (172 x 114 mm) / SmartCase S
  • Inhalt:
    2588-20 (1x) 21 (1x) 22 (2x)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 172.000000 Millimeter
Breite 114.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen