HAZET Motoreinstell-Werkzeug VW 2,5 l Diesel

Artikelnummer: Z00352583
EAN: 4000896180349
Herstellernummer: 2588/10
HAZET Motoreinstell-Werkzeug VW 2,5 l Diesel
UVP: 559,66 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 389,88 € VE 1 Stück Netto 327,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Für die professionelle Motor-Instandsetzung

  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inkl. Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
  • Einzelteile optional lieferbar

VW Touareg (2003-2008), Transporter (2003-2008) Multivan (2004-2008)

Motorcode: AXD, AXE, BAC, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPD, BPE

  • Motorcode Diesel:
    AXD · AXE · BAC · BLJ · BLK · BNZ · BPC · BPD · BPE
  • 10teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
  • Inhalt:
    2588-29 30 31 32 33 34

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite 172.000000 Millimeter
Länge 342.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen