TORX® Zylinderkopf-Werkzeug 2850-E20 · E20 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen TORX® · l: 110 mm NutzfahrzeugeZylinderkopf (Ventile)Motorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen

Artikelnummer: Z00352785
EAN: 4000896079681
Herstellernummer: 2850-E20
HAZET
TORX® Zylinderkopf-Werkzeug 2850-E20 · E20 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen TORX® · l: 110 mm NutzfahrzeugeZylinderkopf (Ventile)Motorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen
UVP: 40,10 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 31,77 € VE 1 Stück Netto 26,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Zylinderkopfschrauben
  • TORX® Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
  • Schlagschraubertauglich
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Verstärkte Ausführung
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • An MAN Nutzfahrzeugen Modelle F 2000, F 90, F 8 und
    MAN Bussen mit D 25 und D 28 Motoren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 18.49
Abtrieb Außen TORX®
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Fahrzeug-Hersteller NUTZFAHRZEUGE
Gesamtlänge (für eClass) 110
Länge (mm) 110
Schlüsselweite TORX 1 E20
TORX Abtrieb1x2 18.49
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen