TORX® Zylinderkopf-Werkzeug 2850-E24 · E24 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen TORX® · l: 110 mm NutzfahrzeugeZylinderkopf (Ventile)Motorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen

Artikelnummer: Z00352788
EAN: 4000896146758
Herstellernummer: 2850-E24
TORX® Zylinderkopf-Werkzeug 2850-E24 · E24 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen TORX® · l: 110 mm NutzfahrzeugeZylinderkopf (Ventile)Motorblock - Kühlmittelpumpe / Schlauchverbindungen
UVP: 39,33 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 31,17 € VE 1 Stück Netto 26,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Zylinderkopfschrauben
  • TORX® Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
  • Schlagschraubertauglich
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Verstärkte Ausführung
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • An MAN-Nutzfahrzeugen mit Common-Rail-Motor (D20)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 22.16
Abtrieb Außen TORX®
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Fahrzeug-Hersteller NUTZFAHRZEUGE
Gesamtlänge (für eClass) 110
Länge (mm) 110
Schlüsselweite TORX 1 E24
TORX Abtrieb1x2 22.16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen