Antriebswellen-Satz, hydraulisch 4935/3

Artikelnummer: Z00351267
EAN: 4000896196579
Herstellernummer: 4935/3
HAZET
Antriebswellen-Satz, hydraulisch 4935/3
UVP: 520,51 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 384,48 € VE 1 Stück Netto 323,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum hydraulischen Auspressen der Antriebswellen in Verbindung mit HAZET 4936/5 (nicht im Satz enthalten)
  • Zum Abziehen der Bremstrommel
  • Zum Ausbau der Radnabe an der Nichtantriebsachse
  • Passend für: 4-Lochfelgen für Lochkreis 98 – 120 mm
    5-Lochfelgen für Lochkreis 98 – 130 mm sowie Lochkreis 160 mm (z.B. FORD Transit)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen