Jute Garn, Länge: 50m, Breite: 3mm, natur

Artikelnummer: Z00508293
EAN: 4019111482489
Herstellernummer: 75220GZ
Jute Garn, Länge: 50m, Breite: 3mm, natur
Inkl. Steuern: 3,31 € VE 1 Stück (50 m) Netto 2,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • umweltfreundliches Naturgarn aus Jute
  • individuell anpassbar
  • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Heim und Garten
  • Länge: 50 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 75220GZ
Ausfuehrung 3 mm
Bruttobreite (mm) 60
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 60
Farbe natur

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen