Kokos-Mulchscheibe Durchmasser:37cm

Artikelnummer: Z00511463
EAN: 4001273073223
Herstellernummer: 3073220
Kokos-Mulchscheibe Durchmasser:37cm
Inkl. Steuern: 2,67 € VE 1 Stück Netto 2,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SIENA GARDEN
Kokos-Mulchscheibe

  • Stärke 1 cm
  • aus 100% Kokosfasern mit Natrulatex als Binemittel zum Abdecken von Topf- und Kübelpflanzen
  • Durchmesser: 37cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 37 cm
Werks-Nr. 3073220
EGUFER-Nummer 307322
Ausfuehrung Kokos-Mulchscheibe, Ø 37 cm
Bruttobreite (mm) 200
Bruttohöhe (mm) 25
Bruttolänge (mm) 370
Bruttovolumen (m³) 0,002
Farbe natur

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen