Stabfeuerzeug schwarz unbefüllt Metall/Kunststoff

Artikelnummer: Z00511745
EAN: 4006664126908
Herstellernummer: 12690
Stabfeuerzeug schwarz unbefüllt Metall/Kunststoff
Inkl. Steuern: 7,98 € VE 1 Stück Netto 6,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GEFU
Stabfeuerzeug unbefüllt

  • nachfüllbares Gas-Stabfeuerzeug
  • flexibler Flammengeber aus Metall
  • größenregulierbare Flamme
  • ermöglicht das Zünden der Flamme auch an entlegensten Stellen
  • vor Erstgebrauch mit Gas befüllen
  • Piezo-Zündung
  • Metall/Kunststoff
  • HINWEIS: Zündung durch langsames Hochdrücken des Schiebers auslösen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 12690
Farbe metall/schwarz
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 361
Bruttohöhe (mm) 24
Bruttobreite (mm) 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen