Feuerkissen 100 Stück in Verkaufsdose

Artikelnummer: Z00507017
EAN: 4019111469251
Herstellernummer: 156993
Feuerkissen 100 Stück in Verkaufsdose
Inkl. Steuern: 11,46 € VE 1 Stück Netto 9,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA HOME
Feuerkissen 100er

  • schnelle und saubere Anzündhilfe auf Paraffinbasis
  • Paraffinmasse verpackt in Folie
  • Kissen in Ofen oder auf Grill legen und die Folie anzünden
  • gut für jeden der nicht mit der Anzündermasse in
    Berührung kommen will
  • gute Brenneigenschaften, jedoch wird Plastik
    mitverbrannt --> fehlende ökologische Eigenschaften
  • geruchlos, brennt schnell an
  • mit Folie anzündbar
  • sauber und einfach
  • für Grill, Kamin und Ofen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 156993
Länge (mm) 120
Inhalt 100 Stück
Höhe (mm) 240
Farbe Weiß
Ø (mm) 120.000
Bruttovolumen (m³) 0,09
Bruttolänge (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 240
Bruttodurchmesser (mm) 120.000
Bruttobreite (mm) 120
Breite (mm) 120
Ausfuehrung in Verkaufsdose
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen