Kaminanzünder 32er-Schachtel in der Faltschachtel

Artikelnummer: Z00507014
EAN: 4019111469220
Herstellernummer: 156983
Kaminanzünder 32er-Schachtel in der Faltschachtel
Inkl. Steuern: 2,56 € VE 1 Stück Netto 2,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA HOME
Kaminanzünder

  • für Kamine, Öfen und Lagerfeuer
  • keine Brandbeschleuniger benutzen
  • weißer Anzündwürfel, ca. 80% Kerosinanteil deshalb Benzingeruch
  • wegen des Benzingeruchs weniger für den Grill geeignet, da die Kerosindämpfe auf das Grillgut übertragen werden können, sofern
    der Würfel noch nicht vollständig abgebrannt ist
  • extra starker Schnellanzünder mit voller Power
  • gängister Artikel im Markt
  • 32er Standardpackung 1 Platte á 32 Anzündwürfel
  • Gefahrgutklasse 2 UN Nr. 2623
  • Brenndauer ca. 8 Minuten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 156983
Länge (mm) 192
Inhalt 32 Stück
Höhe (mm) 22
Farbe Weiß
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 192
Bruttohöhe (mm) 22
Bruttobreite (mm) 132
Breite (mm) 132
Ausfuehrung in Faltschachtel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen