Langzündhözer 17 cm 40 Stück

Artikelnummer: Z00507963
EAN: 4019111478918
Herstellernummer: 221187
Langzündhözer 17 cm 40 Stück
Inkl. Steuern: 2,81 € VE 1 Packung Netto 2,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA HOME
Langzündhölzer

  • zum Anzünden von Kamin, Grill,Kerzen und Windlichter
  • extra lang

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 221187
Länge (mm) 194
Inhalt 40 Stück
Höhe (mm) 20
Größe 19,4 x 6,3 x 2 cm
Bruttolänge (mm) 194
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttobreite (mm) 63
Breite (mm) 63
Ausfuehrung 17 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen