Kamin- und Kachelofenanzünder lang 20er

Artikelnummer: Z00508665
EAN: 4008688004101
Herstellernummer: 410
Kamin- und Kachelofenanzünder lang 20er
Inkl. Steuern: 4,95 € VE 1 Stück Netto 4,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TILL
Kamin- und Kachelofenanzünder
  • aus reinen Holzfasern gefertigt
  • kein störender Geruch
  • lange Lagerfähigkeit
  • keine Austrocknung
  • gesundheitsunbedenklich
  • bei bestimmungsgemäßem Gebrauch absolut gesundheitsunschädlich
  • vor zu hohen Lagertemperaturen (45 °C) schützen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 410
Inhalt 20 Stück
EGUFER-Nummer 534164
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 255
Bruttohöhe (mm) 115
Bruttobreite (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen