Ölofenanzünder 100 Stück

Artikelnummer: Z00508663
EAN: 4008688004019
Herstellernummer: 401
Ölofenanzünder 100 Stück
Inkl. Steuern: 7,13 € VE 1 Stück Netto 5,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TILL
Flammauf-Anzünder
  • paraffinierte Anzündstreifen
  • zünden sicher
  • verbrennen rückstandslos

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 401
Inhalt 100 Stück
EGUFER-Nummer 534161
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 95
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttobreite (mm) 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen