Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

apolo MEA apolo MEA Gipskartondübel aus Metall Blister GKDZ 4-5 10 St. / Blister apolo MEA

Artikelnummer
Z19098223
EAN
4250438901578
Herstellernummer
5GKDZ10
Marke
apolo MEA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,81 € 20,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 10 Paket(e) pro Karton(s)

Artikelnummer
Z19098223
EAN
4250438901578
Herstellernummer
5GKDZ10
Marke
apolo MEA

Technische Daten

Dübellänge l28 Millimeter
MarkeAPOLO MEA
MaterialStahl
Schrauben-Durchmesser4-5 Millimeter
TypGKDZ GKDZ
WerkstoffZinkdruckguss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit dem Apolo MEA Gipskartondübel GKDZ ist eine sehr schnelle Montage in Gipskartonplatten möglich · da nicht vorgebohrt werden muss. Der Dübel aus Zinkdruckguß hat eine scharfkantige Spitze und bohrt sich entsprechend leicht durch die Gipskartonplatte. Geeignet ist der GKDZ für leichte Lasten. Verwendet wird er mit Spanplattenschrauben im Durchmesser 4,0-5,0 oder auch M4 Schrauben. Die Schraube kann auch länger als der Dübel sein · da sie durch die Spitze des Dübels hindurch tritt. · Weitere technische Eigenschaften Plattenstärke: 2x12,5mm · Produktvorteile: Geeignet für die Befestigung in Gipskartonplatten. Schnelle Montage (ohne Vorbohren) von leichten Lasten. Zu verwenden mit Spanplatten- oder Holzschrauben oder auch mit metrischen Schrauben M4. Die Schraube kann beim GKDZ auch zu lang sein, da sie durch die Spitze beider Dübel hindurch tritt. · Beschichtung: Zinkdruckguss · Einschraubtiefe: 22 mm · Verpackungsinhalt: 10 Stück · Einsatzgebiet: Gipskartonplatten. · Verpackungsart: Blister · Vorteile: Geeignet für die Befestigung in Gipskartonplatten. Schnelle Montage (ohne Vorbohren) von leichten Lasten. Zu verwenden mit Spanplatten- oder Holzschrauben oder auch mit metrischen Schrauben M4. Die Schraube kann beim GKDZ auch zu lang sein, da sie durch die Spitze beider Dübel hindurch tritt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente