BIMOS Stapelhocker Buche m. 4 Füßen anthrazit Sitz-H.500mm D.300mm BIMOS

Artikelnummer: Z00064529
EAN: 4016849134949
Herstellernummer: S9424
BIMOS Stapelhocker Buche m. 4 Füßen anthrazit Sitz-H.500mm D.300mm BIMOS
Inkl. Steuern: 55,00 € VE 1 Stück Netto 46,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sitzhöhe 500 mm · Sitzfläche aus Buchenschichtholz · naturfarben lackiert · Sitz-Ø 300 mm · Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit
Sitzhöhe 500 Millimeter
Sitzfläche Buche
Sitz-Ø 300 Millimeter
Gestellausführung mit Endkappen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen