• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

TopsTar Bürodrehstuhl Sitzhöhe 420-550mm anthr.m.Lendenwirbelstütze o.Armlehnen

Artikelnummer:  
Z00065306 
EAN:  
4014296677064 
Herstellernummer:  
P020G22 
Marke: 
TopsTar 

Lieferung in 1 Werktag.

61,00 €

Netto 51,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Lendenwirbelstütze
Ausstattung ohne Armlehnen
Lehnenhöhe 520 Millimeter
Polsterfarbe anthrazit
Sitzbreite 450 Millimeter
Sitzhöhenverstellung 420-550 Millimeter
Sitztiefe 440 Millimeter
Tragfähigkeit 110 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung · ergonomisch geformte Sitz und Rückenlehne · Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze · Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar · Sitz höhenverstellbar · ergonomischer Muldensitz mit Formpolster · Bezug 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 450 x T 440 mm · Sitzhöhe 420-550 mm · Lehnenhöhe 520 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben