Bürodrehstuhl anthrazit Lehnen-H.580mm Sitz-H.420-550mm o.Armlehnen

Artikelnummer: Z00065296
EAN: 4014296541976
Herstellernummer: 8170G22
Bürodrehstuhl anthrazit Lehnen-H.580mm Sitz-H.420-550mm o.Armlehnen
Inkl. Steuern: 98,06 € VE 1 Stück Netto 82,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung · ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze · Bandscheibensitz mit Beckenstütze · breite Abdeckung des Neigegelenkes · Bezug 100% Polyolefin · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Sitzhöhe 420-550 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lehnenhöhe (mm) 680
Sitztiefe (mm) 460
Sitzhöhenverstellung (mm) 420-550
Polsterfarbe anthrazit
Sitzbreite (mm) 460
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen