TopsTar Bürodrehstuhl blau m.Autosynchrontechnik Sitz-H.420-550mm mit Armlehnen

Artikelnummer: Z00065316
EAN: 4014296180625
Herstellernummer: AU200ABI6
TopsTar Bürodrehstuhl blau m.Autosynchrontechnik Sitz-H.420-550mm mit Armlehnen
Inkl. Steuern: 246,12 € VE 1 Stück Netto 206,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Auto-Synchron-Mechanik (mit Armlehnen) ∙ mit automatischer körpergewichtsabhängiger Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar ∙ synchrone Sitz-und Rückenlehnen Neigung ∙ für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ stabiles schwarzes Polyamidfußkreuz ∙ gepolsterte 3D-Rückenlehne mit stabilem Kunststoffrahmen ∙ höhenverstellbare Armlehnen ∙ ergonomisch geformter Muldensitz ∙ Bezug aus 100% strapazierfähigem Polyester ∙ Sitzfläche B 450 x T 460 mm ∙ Lehnenhöhe 560 mm ∙ Rollen für weichen Boden ∙ Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Polsterfarbe blau
Lehnenhöhe 560 Millimeter
Sitzhöhenverstellung 420-550 Millimeter
Sitztiefe 460 Millimeter
Sitzbreite 450 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen